Cleaning discs
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Grinding & sanding
Cleaning discs
332143M
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
3M Spazzola radiale in setola 152 x 12,7 x 25,4 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
332143M
Diametro
152.4
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
152.4
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Adatto per vernice
SÌ
Tipo di particelle
Altro
Granulazione secondo CAMI
400
marca
3M
Weight per piece (g)
1224.6
Codice merceologico
96035000
Type
Radial Bristle Brush Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush utilizza la nostra miscela di grani abrasivi 3M™ Ceramic, con ossido di alluminio e setole sagomate, flessibili ma solide, che offrono un maggiore contatto con la superficie rispetto alle spazzole a filo. Queste spazzole rimangono abrasive per tutta la loro durata.Utilizzate la spazzola a setole radiali Scotch-Brite™ per rimuovere vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti superficiali da vari metalli.Le spazzole utilizzano la nostra miscela di grani abrasivi ceramici 3M™, compreso l'ossido di alluminio, con setole sagomate, flessibili ma solide, che offrono un maggiore contatto con la superficie rispetto alle spazzole a filo. Le abbiamo progettate per durare più a lungo di quelle a filo e di altri dischi abrasivi. L'abrasivo rimane costante per tutta la durata del prodotto e funziona bene su una varietà di metalli, tra cui alluminio, ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inox e altri ancora. Il grano abrasivo ceramico è un minerale ceramico prodotto con un processo 3M, per migliorare la tenacità e la durezza del grano. I dischi a setole Scotch-Brite utilizzano ossido di alluminio miscelato con grani abrasivi in ceramica: il risultato è uno dei minerali più duri e duraturi disponibili. È ideale per la rimozione di materiale pesante. Gli abrasivi ceramici sono progettati per tagliare velocemente e gestire applicazioni con calore intenso e sollecitazioni. La grana dell'abrasivo ceramico supera gli abrasivi in ossido di alluminio per velocità di taglio e durata. Possono essere utilizzati per la smerigliatura e la finitura industriale. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici, con abrasivi incorporati in fibre non tessute di nylon o sintetiche. La combinazione di abrasivi e fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a trama aperta è fresco e resistente al carico, il che consente ai minerali abrasivi di tagliare ad alte prestazioni limitando l'intasamento delle fibre.
Numeri di articolo
Numero articolo
332143M
UBB
500614728953
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
33214