text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Nastri telati
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
Nastri
Nastri telati
38950W3M
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
Nastro adesivo 3M 389 Bianco 50mm x 50m
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
38950W3M
Larghezza
50
Spessore (mm)
0.26
Lunghezza (m)
50
Resistenza alla temperatura (°C)
70 - 70
marca
3M
Weight per piece (g)
17399.6
Codice merceologico
59061000
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza
50
Spessore (mm)
0.26
Lunghezza (m)
50
Resistenza alla temperatura (°C)
70 - 70
marca
3M
Weight per piece (g)
17399.6
Codice merceologico
59061000
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
38950W3M
EAN
8711428006346
UBB
500614734480
UNSPSC
31201501
Nr articolo produttore
7000111466
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare