Coated products
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Grinding & sanding
Coated products
223983M
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
3M Disco abrasivo Scotch Brite™ 361F diametro 50,8 mm granulazione 36 20000 min-¹
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
223983M
Numero massimo di giri (1/min)
20000
Diametro
50.8
Tipo
Disco
Impermeabile
SÌ
Materiale del supporto
Polyester
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Numero massimo di giri (1/min)
20000
Diametro
50.8
Tipo
Disco
Impermeabile
SÌ
Materiale del supporto
Polyester
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
36
Finezza del tessuto non tessuto
Finezza grossolana
marca
3M
Weight per piece (g)
1360.7
Codice merceologico
68051000
Model
ROLOC; 361F
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il disco 3M™ Roloc™ 361F è caratterizzato da grani abrasivi in ossido di alluminio a taglio rapido incollati su un supporto in tessuto pesante con resina durevole e resistente al calore. I nostri dischi 361F possono essere utilizzati sia a secco che a umido.3M™ Roloc™ Disc 361F offre un attacco a cambio rapido oltre a garantire durata e prestazioni elevate per smerigliare, sfumare, sbavare e rifinire tutti i metalli. I nostri dischi 361F possono essere utilizzati a secco o a umido. Il robusto supporto in poliestere di peso YF supporta applicazioni a media pressione e fornisce risultati costanti. Questi dischi sono dotati di grani abrasivi in ossido di alluminio di lunga durata che tagliano velocemente e si comportano bene su molte superfici. L'abrasivo è legato alla resina del supporto e rimane resistente alla pressione, al calore e all'acqua.
Numeri di articolo
Numero articolo
223983M
UBB
500614631595
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
22398