Aluminium tapes
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
Nastri
Aluminium tapes
Q4390.000.005
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
Nastro di alluminio 3M 425 Argento 42575 75mm x 55m
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Q4390.000.005
Colore
Silver
Larghezza
75
Resistente ai raggi UV
SÌ
Spessore (mm)
0.12
Lunghezza (m)
55
Materiale
Aluminium
Resistenza alla temperatura (°C)
155 - 155
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Colore
Silver
Larghezza
75
Resistente ai raggi UV
SÌ
Spessore (mm)
0.12
Lunghezza (m)
55
Materiale
Aluminium
Resistenza alla temperatura (°C)
155 - 155
Autoadesivo/amalgamante
SÌ
marca
3M
Weight per piece (g)
1285.18
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
Q4390.000.005
UBB
500614097987
UNSPSC
31201500
Nr articolo produttore
7100053597
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare