text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
24420FIS
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
33-42
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
24420FIS
Lunghezza
Altezza
66
Protezione della superficie
Zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza della filettatura (mm)
35
Tipo di filettatura
Metric
Materiale
Steel
Dimensione della filettatura (metrica)
8
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza
325 mm
Altezza
66
Protezione della superficie
Zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza della filettatura (mm)
35
Tipo di filettatura
Metric
Materiale
Steel
Dimensione della filettatura (metrica)
8
Filettatura a doppia distanza (mm)
51
Diametro esterno del tubo (mm)
42
marca
Fischer
Weight per piece (g)
59.99
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
24420FIS
EAN
4006209244203
UBB
500616799036
UNSPSC
31162905
Nr articolo produttore
24420
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare