text.skipToContent text.skipToNavigation

32-37


The fischer silicone pipe clamp FRSH 32-37 for 1" size has a sound insulation insert for fixing high-temperature pipelines. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with thread M 8 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.

Numero articolo 63495FIS
Colore Grey
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Adatto per tubi in ghisa
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Grey
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Adatto per tubi in ghisa
Adatto per tubo in acciaio
Adatto per tubo di rame
Possibilità di collegamento Filo interno
Dimensioni del collegamento, struttura del collegamento M8
Adatto per tubo in acciaio inox
Adatto per tubo di alluminio
Adatto per tubo di plastica
Adatto per la bobina del tubo
Possibilità di bloccaggio Vite
Adatto per tubi a parete sottile
Diametro nominale 1 pollice (25)
marca Fischer
Weight per piece (g) 68
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Codice merceologico

Descrizione

The fischer silicone pipe clamp FRSH 32-37 for 1" size has a sound insulation insert for fixing high-temperature pipelines. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with thread M 8 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.

Numeri di articolo

Numero articolo 63495FIS
EAN 4006209634950
UBB 500616832100
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  63495
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.