text.skipToContent text.skipToNavigation

280


The fischer ventilation duct clamp LGS 280 for 280 mm size, two-part design with glued sound insulation insert for fixing spiral pipes or plastic pipes. The large opening angle of the LGS allows for quick and easy installation. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with combination thread M 8 / M 10 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.

Numero articolo 79503FIS
Colore Grey
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Adatto per tubi in ghisa
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Grey
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Adatto per tubi in ghisa
Adatto per tubo in acciaio
Adatto per tubo di rame
Possibilità di collegamento Filo interno
Dimensioni del collegamento, struttura del collegamento M8 / M10
Adatto per tubo in acciaio inox
Adatto per tubo di alluminio
Adatto per tubo di plastica
Adatto per la bobina del tubo
Possibilità di bloccaggio Vite
Adatto per tubi a parete sottile
marca Fischer
Weight per piece (g) 468.36
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Codice merceologico

Descrizione

The fischer ventilation duct clamp LGS 280 for 280 mm size, two-part design with glued sound insulation insert for fixing spiral pipes or plastic pipes. The large opening angle of the LGS allows for quick and easy installation. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with combination thread M 8 / M 10 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.

Numeri di articolo

Numero articolo 79503FIS
EAN 4006209795033
UBB 500616851811
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  79503
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.