text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

20/80 (20X230)


The fischer bolt anchor EXA is a particularly installation-friendly steel anchor for fixings in non-cracked concrete. The two expansion clips increase the expansion range and reduce the torque slippage. The zinc-plated steel version of the bolt anchor is suitable for fixing railings, consoles, and cable trays in internal areas.

Numero articolo 97758FIS
Diametro
Lunghezza
Larghezza della chiave (mm) 30
Lunghezza (mm) 230
Tipo di filettatura Metric
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 60 mm
Larghezza della chiave (mm) 30
Lunghezza (mm) 230
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 20
Diametro del foro (mm) 20
Numero di rondelle 1
Disposizioni di fissaggio Nut
Controventatura Ancora spaccata
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 103
Numero di dadi 1
Installazione a pressione
Installazione preposizionata
Installazione distanziata No
Spessore massimo di serraggio (mm) 80
Ancoraggio di protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Adatto per lastre alveolari No
Con collare No
Fissaggio con utensile a espansione No
Modello di ancoraggio Filo esterno
marca Fischer
ETA-approval Yes
Weight per piece (g) 602
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Advised drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • kN = Recommended load in kN.
  • The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
  • For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
  • ETA option only for M8-M20

Dimensioni

d-D M20
do 20
Drill ø 20
hef 103
kN 24.8
L (mm) 60
Min. td 210
Plug length 227
s 30
tfix 80

Descrizione

The fischer bolt anchor EXA is a particularly installation-friendly steel anchor for fixings in non-cracked concrete. The two expansion clips increase the expansion range and reduce the torque slippage. The zinc-plated steel version of the bolt anchor is suitable for fixing railings, consoles, and cable trays in internal areas.

Numeri di articolo

Numero articolo 97758FIS
EAN 4006209977583
UBB 500616714472
UNSPSC 31162101
Nr articolo produttore  97758
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.