Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
77707FIS
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
10X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
77707FIS
Lunghezza
Protezione della superficie
Zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro dell'albero (mm)
10
Lunghezza (mm)
80
Dimensione della filettatura (metrica)
10
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza
80 mm
Protezione della superficie
Zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro dell'albero (mm)
10
Lunghezza (mm)
80
Dimensione della filettatura (metrica)
10
marca
Fischer
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
The high-quality fischer stud screw enables clamps to be installed on the wall. The TX drive or the integrated hexagon act as a drive for fixing in an anchor or in a timber construction.
Numeri di articolo
Numero articolo
77707FIS
EAN
4006209777077
UBB
500616844402
UNSPSC
31162400
Nr articolo produttore
77707