text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

10X260F


Numero articolo 46338FIS
Colore Grey
Design Tappo di ancoraggio universale
Protezione della superficie Altro
Con vite
Lunghezza (mm) 260
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Grey
Design Tappo di ancoraggio universale
Protezione della superficie Altro
Con vite
Lunghezza (mm) 260
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 10
Profondità del foro (mm) 270
Adatto per calcestruzzo gassoso
Adatto per viti da carrozza
Con bordo
Adatto per calcestruzzo
Adatto per mattoni in silicato di calcio
Adatto per pietra naturale
Adatto per il fissaggio con fascette No
Adatto per cartongesso No
Adatto per legno No
Installazione a pressione
Installazione preposizionata No
Installazione distanziata No
Adatto per calcestruzzo cellulare
Adatto per pannelli in fibra/chipboard No
Adatto per mattoni pieni
Adatto per laterizio a carotaggio verticale
marca Fischer
ETA-approval Yes
Weight per piece (g) 94.772
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 46338FIS
EAN 4006209463383
UBB 500616734199
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  46338
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.