Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
46332FIS
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
10X120F
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
46332FIS
Colore
Grey
Design
Tappo di ancoraggio universale
Protezione della superficie
Altro
Con vite
SÌ
Lunghezza (mm)
120
Materiale
Plastic
Diametro del foro (mm)
10
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Colore
Grey
Design
Tappo di ancoraggio universale
Protezione della superficie
Altro
Con vite
SÌ
Lunghezza (mm)
120
Materiale
Plastic
Diametro del foro (mm)
10
Profondità del foro (mm)
130
Adatto per calcestruzzo gassoso
SÌ
Adatto per viti da carrozza
SÌ
Con bordo
SÌ
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per mattoni in silicato di calcio
SÌ
Adatto per pietra naturale
SÌ
Adatto per il fissaggio con fascette
No
Adatto per cartongesso
No
Adatto per legno
No
Installazione a pressione
SÌ
Installazione preposizionata
No
Installazione distanziata
No
Adatto per calcestruzzo cellulare
SÌ
Adatto per pannelli in fibra/chipboard
No
Adatto per mattoni pieni
SÌ
Adatto per laterizio a carotaggio verticale
SÌ
marca
Fischer
ETA-approval
Yes
Weight per piece (g)
48.894
Info
Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
46332FIS
EAN
4006209463321
UBB
500616733514
UNSPSC
31162400
Nr articolo produttore
46332
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare