text.skipToContent text.skipToNavigation

Záró dugó Műanyag Polietilén 10,1MM

  1. Cikksz. 56780.101.001
  2. EAN 8715492865939
  3. UBB 950356251518
  4. UNSPSC 31162806

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
d1 10.1
Átmérő (mm) 10.1
Szín Természetes
Anyag (hossz) Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) Polietilén
Megjegyzések
  • Pontos, hengeres takaró dugó jó tömítéssel.
  • Az ideiglenes furatok vagy csavarmenetek tömítéséhez, de hosszú ideig tartó védelemhez is.
  • Nagy összeerősítési tartomány, ennél fogva a lehető legnagyobb megbízhatóság majdnem minden nehezen hozzáférhető helyzetben.

Technikai adatok

d2 12
h 4