text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX 9 x 157 mm TIE Wera Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX 9 x 157 mm TIE


VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Cikkszám 8U961534
L (mm)
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 157
Méret (TX) 9
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

L (mm) 157
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 157
Méret (TX) 9
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 9
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód
Type Interchangeable Torx Bit

Leírás

VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Cikkszámok

Cikkszám 8U961534
EAN 4013288228765
UBB 500731700323
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05006533001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.