text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA B.1/4 26 867/1 TX25X25


Tough/hard. For universal use. With torsion zone. For use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Drive for 25 mm length: 6.3 mm (1/4″) hexagon in accordance with DIN ISO 1173 C 6.3Drive for 50 mm length: 6.3 mm (1/4″) hexagon in accordance with DIN ISO 1173 E 6.3

Cikkszám
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz 25
Méret (TX) 25
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret 6.3
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz 25
Méret (TX) 25
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret 6.3
Keresztfej típusa Egyéb

Leírás

Tough/hard. For universal use. With torsion zone. For use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Drive for 25 mm length: 6.3 mm (1/4″) hexagon in accordance with DIN ISO 1173 C 6.3Drive for 50 mm length: 6.3 mm (1/4″) hexagon in accordance with DIN ISO 1173 E 6.3

Cikkszámok

Cikkszám 81270.250.026
EAN 4013288015785
UBB 203124008962
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066312001

Ön a következőre keresett: "wera". változatot találtunk.

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.