text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/21 J 00X60

  1. Cikksz. 0Y807604
  2. EAN 4013288112811
  3. UBB 500643394637
  4. UNSPSC 31161507
  5. Gyártó cikksz 05135281001

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

High quality bits with HIOS 4 mm drive. Optimised for Japanese PH screws. Hard design.

For Phillips screws Hard design Optimised for Japanese Phillips screws 4 mm HIOS drive (Wera connecting series 21) Suitable for BL-5000, CL-2000, CL-3000, CL-4000, SS-3000, SS-4000 etc.

Szélesség (mm) 5
Hosszúság (L) (mm) 60
Tartalom (pcs) 1
d3 1,8mm
Magasság 4
Kereszthornyok száma 00
Size PH 00x60
Súly (g) 4