text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Tamper-Proof Hex-Plus BO csavarhúzó bit 3mm 1/4” Hex 89mm


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. Hexagon socket BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Emballé par 1

Spécifications

Méret bit (mm) 3
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 840/4 Z HEX-PLUS BO

La description

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. Hexagon socket BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5R534048
EAN 4013288094315
UBB 500643365017
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05059642001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.