text.skipToContent text.skipToNavigation
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a megrendelések teljesítése továbbra is biztosított, de a jelenlegi korlátozások miatt a szállítási ido megnövekedhet. Ügyfélszolgálatunk telefonos elérhetosége korlátozott, kérjük, email útján lépjenek kapcsolatba velünk.

WD-40 Kenőolaj 200

  1. Cikksz. B0400.000.200
  2. EAN 5032227420021
  3. UBB 500572560471
  4. UNSPSC 12181600
  5. Gyártó cikksz 42002

Ár / 
-


Csomagolás: 1

WD-40 Univerzális kenő, védő, kontaktjavító és tisztító. Kiszorítja a nedvességet, párát, javít az elektromos érintkezések minődésén, elősegíti a nedves motorok beindítását. Kenőhatása révén megszüntet minden nyikorgó zajt, a mozgó alkatrészeknek kenést biztosít. Feloldja a zsíros lerakódásokat, kátrányt, enyves ragacsos szennyeződéseket és ragasztóanyag maradványt. Fellazítja a vízkövet, puskaport és a korrózió ellen védőréteget képez minden felületen. Meglazítja a berozsdásodott, beszorult csavarokat, alkatrészeket. Felhasználható: gépkocsihoz, kerékpárokhoz, fegyverekhez, csónakmotorokhoz, varrógépekhez, síkötésekhez, stb.

Nedvesség kiszorító, Csavarlazító, Rozsdaoldó, Kenő, Tisztító, Korróziógátló

Tartalom 200
Ipari Igen
Hőmérséklet -45 until +148
Vízálló Igen
Szín Világosbarna
VOC content 66,92%
Élelmiszeripari minősítés Nem
Viszkozitás 1 cSt