text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet JIS B-4430 HSS-G UNC 7/8

  1. Cikksz. 5D208725
  2. EAN 4022835934240
  3. UBB 500691359730
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 93424

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Alapanyag HSS-G
Átmérő 7/8
Behajtó méret 13
Extra információ JIS B-4430
Befogási tartomány 55
L2 55
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 115
Szár mérete (mm) 17
Méret UNC 7/8 x 9
Tűrés 2B