text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet ISO 529 HSS-G UNS 1.3/8X8

  1. Cikksz. 1A129439
  2. EAN 4022835829447
  3. UBB 500691180110
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 82944

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Alapanyag HSS-G
Átmérő 1.3/8
Behajtó méret 20
Befogási tartomány 57
L2 57
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 162
Szár mérete (mm) 25
Méret UNS 1.3/8 x 8
Tűrés 2B
ISO 529