text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet ISO 529 HSS-G UNF 1.1/2

  1. Cikksz. 8Y496114
  2. EAN 4022835834465
  3. UBB 500691193733
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 83446

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Alapanyag HSS-G
Átmérő 1.1/2
Behajtó méret 22.4
Befogási tartomány 39
L2 39
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 149
Szár mérete (mm) 28
Méret UNF 1.1/2 x 12
Tűrés 2B
ISO 529