text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet ISO 529 HSS-G UNC 7/16 left

  1. Cikksz. 8W895068
  2. EAN 4022835823131
  3. UBB 500691163959
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 82313

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Alapanyag HSS-G
Átmérő 7/16
Behajtó méret 6.3
Befogási tartomány 25
L2 25
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 85
Szár mérete (mm) 8
Méret UNC 7/16 x 14
Tűrés 2B
ISO 529