text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet ISO 529 HSS-G M50X1,5

  1. Cikksz. 8P401632
  2. EAN 4022835814863
  3. UBB 500691153307
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 81486

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Alapanyag HSS-G
Átmérő (mm) 50
Behajtó méret 25
Befogási tartomány 45
L2 45
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 165
Szár mérete (mm) 31.5
Méret 50x1.5
Tűrés ISO 2 /6H
ISO 529