text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Ügyfeleink, ma este 19:00 és 21:00 között karbantartási munkákat végzünk a Webshopban, ez idő alatt a Webshop nem lesz elérhető. Köszönjük a türelmüket és megértésüket!

Völkel Kézi menetfúró készlet ISO 529 HSS-G M42X1,5

  1. Cikksz. 2V850412
  2. EAN 4022835814795
  3. UBB 500691151996
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 81479

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Alapanyag HSS-G
Átmérő (mm) 42
Behajtó méret 42116
Befogási tartomány 39
L2 39
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 149
Szár mérete (mm) 28
Méret 42x1.5
Tűrés ISO 2 /6H
ISO 529