text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet ISO 529 HSS-G M3X0,35

  1. Cikksz. 4X278076
  2. EAN 4022835814016
  3. UBB 500691136328
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 81401

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Alapanyag HSS-G
Átmérő (mm) 3
Behajtó méret 42126
Befogási tartomány 11
L2 11
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 48
Szár mérete (mm) 3.15
Méret 3x0.35
Tűrés ISO 2 /6H
ISO 529