text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet ISO 529 HSS-G M35X1,5

  1. Cikksz. 8E571913
  2. EAN 4022835814719
  3. UBB 500691150337
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 81471

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Alapanyag HSS-G
Átmérő (mm) 35
Behajtó méret 20
Befogási tartomány 39
L2 39
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 144
Szár mérete (mm) 25
Méret 35x1.5
Tűrés ISO 2 /6H
ISO 529