text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet ISO 529 HSS-G M33

  1. Cikksz. 4H820499
  2. EAN 4022835804802
  3. UBB 500691116510
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 80480

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Alapanyag HSS-G
Átmérő (mm) 33
Behajtó méret 18
Befogási tartomány 51
L2 51
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 151
Szár mérete (mm) 22.4
Méret 33x3.5
Tűrés ISO 2 /6H
ISO 529