text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet ISO 529 HSS-G M26X1,5

  1. Cikksz. 8E482806
  2. EAN 4022835814597
  3. UBB 500691147960
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 81459

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Alapanyag HSS-G
Átmérő (mm) 26
Behajtó méret 14
Befogási tartomány 35
L2 35
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 120
Szár mérete (mm) 18
Méret 26x1.5
Tűrés ISO 2 /6H
ISO 529