text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet ISO 529 HSS-G M15X1,0

  1. Cikksz. 9E341226
  2. EAN 4022835814337
  3. UBB 500691142755
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 81433

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Alapanyag HSS-G
Átmérő (mm) 15
Behajtó méret 9
Befogási tartomány 30
L2 30
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 95
Szár mérete (mm) 12.5
Méret 15x1
Tűrés ISO 2 /6H
ISO 529