text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet ISO 529 HSS-G BSW 2

  1. Cikksz. 9F737553
  2. EAN 4022835844549
  3. UBB 500691215932
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 84454

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Alapanyag HSS-G
Átmérő 2 Inch
Behajtó méret 28
Befogási tartomány 70
L2 70
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 200
Szár mérete (mm) 35.5
Méret BSW 2" x 4.5
ISO 529