text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet ISO 529 HSS-G BSF 5/8

  1. Cikksz. 9C116449
  2. EAN 4022835854265
  3. UBB 500691230527
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 85426

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Alapanyag HSS-G
Átmérő 5/8
Behajtó méret 10
Befogási tartomány 25
L2 25
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 95
Szár mérete (mm) 12.5
Méret BSF 5/8 x 14
ISO 529