text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet HSS-G 22X5

  1. Cikksz. 1R541532
  2. EAN 4022835251408
  3. UBB 500513082247
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 25140

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Hand Tap Set,set of 3 pcs., consisting of rougher, intermediate and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 22
Behajtó méret 12.0
Befogási tartomány 65
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 175
Szár mérete (mm) 16
Méret 22x5
Tűrés 7H