text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet DIN 5157 HSS-G G 1/2 left

  1. Cikksz. 9C230658
  2. EAN 4022835250180
  3. UBB 500690780258
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 25018

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Hand Tap Set, set of 2 pcs., consisting of rougher and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Alapanyag HSS-G
Átmérő 1/2
Behajtó méret 12.0
Befogási tartomány 22
L2 22
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 80
Szár mérete (mm) 16
Méret G 1/2 x 14
DIN 5157