text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet DIN 5157 HSS-G 1.3/8X11 left

  1. Cikksz. 1N242724
  2. EAN 4022835250388
  3. UBB 500513091313
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 25038

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Hand Tap Set, set of 2 pcs., consisting of rougher and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő 1.3/8
Behajtó méret 29.0
Befogási tartomány 40
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 140
Szár mérete (mm) 36
Méret G 1.3/8 x 11
DIN 5157