text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet DIN 352 HSS-G UNC 7/8

  1. Cikksz. 8Y220916
  2. EAN 4022835233343
  3. UBB 500690751879
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 23334

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Hand Tap Set,set of 3 pcs., consisting of rougher, intermediate and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Alapanyag HSS-G
Átmérő 7/8
Behajtó méret 14.5
Befogási tartomány 40
L2 40
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 100
Szár mérete (mm) 18
Méret UNC 7/8 x 9
Tűrés 2B
DIN 352