text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet DIN 352 HSS-G UNC 2.3/4

  1. Cikksz. 1C670282
  2. EAN 4022835233763
  3. UBB 500690755425
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 23376

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Hand Tap Set,set of 3 pcs., consisting of rougher, intermediate and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Alapanyag HSS-G
Átmérő 2.3/4
Behajtó méret 39
Befogási tartomány 80
L2 80
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 240
Szár mérete (mm) 50
Méret UNC 2.3/4 x 4
Tűrés 2B
DIN 352