text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet DIN 352 HSS-G BSW 1/16

  1. Cikksz. 5C964004
  2. EAN 4022835223023
  3. UBB 500690731822
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 22302

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Hand Tap Set,set of 3 pcs., consisting of rougher, intermediate and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Alapanyag HSS-G
Átmérő 1/16
Behajtó méret 2.1
Befogási tartomány 10
L2 10
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 36
Szár mérete (mm) 2.5
Méret BSW 1/16 x 60
DIN 352