text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet DIN 352 HSS-G 9/16X12 left

  1. Cikksz. 2A787497
  2. EAN 4022835230243
  3. UBB 500513090406
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 23024

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Hand Tap Set,set of 3 pcs., consisting of rougher, intermediate and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő 9/16
Behajtó méret 9.0
Befogási tartomány 30
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 80
Szár mérete (mm) 11
Méret UNC 9/16 x 12
Tűrés 2B
DIN 352