text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet DIN 352 HSS-G 7/16X14 left

  1. Cikksz. 1P231422
  2. EAN 4022835230205
  3. UBB 500513090240
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 23020

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Hand Tap Set,set of 3 pcs., consisting of rougher, intermediate and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő 7/16
Behajtó méret 6.2
Befogási tartomány 24
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 70
Szár mérete (mm) 8
Méret UNC 7/16 x 14
Tűrés 2B
DIN 352