text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet DIN 352 HSS-G 36X4.0 left

  1. Cikksz. 1Q427823
  2. EAN 4022835270829
  3. UBB 500513088939
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 27082

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Hand Tap Set,set of 3 pcs., consisting of rougher, intermediate and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 36
Behajtó méret 22.0
Befogási tartomány 63
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 150
Szár mérete (mm) 28
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 352