text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet DIN 352 HSS-G 3.IN.X3.1/2

  1. Cikksz. 1V009233
  2. EAN 4022835223788
  3. UBB 500513075803
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 22378

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Hand Tap Set,set of 3 pcs., consisting of rougher, intermediate and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő 3 Inch
Behajtó méret 39.0
Befogási tartomány 80
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 260
Szár mérete (mm) 50
Méret BSW 3'' x 3.1/2
DIN 352