text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet DIN 2181 HSS-G M26X2,0

  1. Cikksz. 5V775789
  2. EAN 4022835265146
  3. UBB 500690829444
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 26514

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Hand Tap Set, set of 2 pcs., consisting of rougher and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Alapanyag HSS-G
Átmérő (mm) 26
Behajtó méret 14.5
Befogási tartomány 22
L2 22
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 90
Szár mérete (mm) 18
Méret 26x2
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 2181