text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet DIN 2181 HSS-G M20X1,25

  1. Cikksz. 9B475021
  2. EAN 4022835263807
  3. UBB 500690816805
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 26380

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Hand Tap Set, set of 2 pcs., consisting of rougher and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Alapanyag HSS-G
Átmérő (mm) 20
Behajtó méret 12.0
Befogási tartomány 22
L2 22
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 80
Szár mérete (mm) 16
Méret 20x1.25
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 2181