text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet DIN 2181 HSS-G M14X1,25

  1. Cikksz. 5R756010
  2. EAN 4022835263548
  3. UBB 500690814412
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 26354

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Hand Tap Set, set of 2 pcs., consisting of rougher and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Alapanyag HSS-G
Átmérő (mm) 14
Behajtó méret 9.0
Befogási tartomány 22
L2 22
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 70
Szár mérete (mm) 11
Méret 14x1.25
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 2181