text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet DIN 2181 HSS-G BSF 7/16

  1. Cikksz. 1B904722
  2. EAN 4022835227205
  3. UBB 500690742225
  4. UNSPSC 31390000
  5. Gyártó cikksz 22720

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Hand Tap Set, set of 2 pcs., consisting of rougher and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Alapanyag HSS-G
Átmérő 7/16
Behajtó méret 6.2
Befogási tartomány 22
L2 22
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 63
Szár mérete (mm) 8
Méret BSF 7/16 x 18
DIN 2181