text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet DIN 2181 HSS-G 90X2.0

  1. Cikksz. 1P484094
  2. EAN 4022835280873
  3. UBB 500513073410
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 28087

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Hand Tap Set, set of 2 pcs., consisting of rougher and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 90
Behajtó méret 39.0
Befogási tartomány 40
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 160
Szár mérete (mm) 50
Méret 90x2.0
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 2181