text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet DIN 2181 HSS-G 62X4.0

  1. Cikksz. 1P648338
  2. EAN 4022835280248
  3. UBB 500513067073
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 28024

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Hand Tap Set, set of 2 pcs., consisting of rougher and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 62
Behajtó méret 39.0
Befogási tartomány 55
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 220
Szár mérete (mm) 50
Méret 62x4.0
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 2181