text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet DIN 2181 HSS-G 45X1.0

  1. Cikksz. 2B385045
  2. EAN 4022835265757
  3. UBB 500513064005
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 26575

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Hand Tap Set, set of 2 pcs., consisting of rougher and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő (mm) 45
Behajtó méret 29.0
Befogási tartomány 25
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 110
Szár mérete (mm) 36
Méret 45x1.0
Tűrés ISO 2 /6H
DIN 2181