text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró készlet DIN 2181 HSS-G 3/8X24 left

  1. Cikksz. 1W607973
  2. EAN 4022835240181
  3. UBB 500513086875
  4. UNSPSC 23241615
  5. Gyártó cikksz 24018

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Hand Tap Set, set of 2 pcs., consisting of rougher and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Átmérő 3/8
Behajtó méret 5.5
Befogási tartomány 22
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 63
Szár mérete (mm) 7
Méret UNF 3/8 x 24
Tűrés 2B
DIN 2181