text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró JIS B-4430 HSS-G W 1/2

  1. Cikksz. 8G492381
  2. UBB 500691392152
  3. UNSPSC 31390000
  4. Gyártó cikksz 94422-3

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Alapanyag HSS-G
Átmérő 1/2
Behajtó méret 7
Extra információ JIS B-4430
Befogási tartomány 42
L2 42
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 85
Szár mérete (mm) 9
Méret W 1/2 x 13