text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Kézi menetfúró JIS B-4430 HSS-G UNF 5/16

  1. Cikksz. 8W525130
  2. UBB 500691363369
  3. UNSPSC 31390000
  4. Gyártó cikksz 93465-2

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Alapanyag HSS-G
Átmérő 5/16
Behajtó méret 5
Extra információ JIS B-4430
Befogási tartomány 30
L2 30
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) HSS-G
Egész hosszúság 70
Szár mérete (mm) 6.1
Méret UNC 5/16 x 24
Tűrés 2B